Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelventiel 0821302404 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS

  • ERIKS:12621387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,62/ stukexcl. btw

€ 98,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-RGS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.1 tot 3 bar
Met manometer
Ja
Zelfontluchtend
Ja
Werkdruk
van 0.5 tot 16 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C