Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelaar 5750020500 CD01-P1-8BAR

  • ERIKS:12755211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,53/ stukexcl. btw

€ 266,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Drukbereik
van 0.8 tot 8 bar
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
750
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurbereik
van -15 tot 50 °C