Eriks
AVENTICS

AVENTICS Compactcilinder 0822492101 KPZ-SA-025-0010-0031224110000200000000-B

  • ERIKS:24104698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,69/ stukexcl. btw

€ 137,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KPZ
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 6
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar