Eriks
AVENTICS

AVENTICS Compactcilinder 0822397007 KPZ-DA-080-0050-004122411000020-B

  • ERIKS:11959136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,92/ stukexcl. btw

€ 361,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 12
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar