€ 151,85/ stukexcl. btw
€ 183,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | KPZ |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.6 tot 10 bar |