Eriks
AVENTICS

AVENTICS Compactcilinder 0822393004 KPZ-DA-032-0025-004122411000020-B

  • ERIKS:12572377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,08/ stukexcl. btw

€ 140,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar