Eriks
AVENTICS

AVENTICS Compactcilinder 0822393001 KPZ-DA-032-0010-004122411000020-B

  • ERIKS:12112925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,01/ stukexcl. btw

€ 129,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar