Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/3-weg ventiel 5812420000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0

  • ERIKS:12358907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,30/ stukexcl. btw

€ 329,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
581
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2100
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3
Stuurlucht
Intern
Elektrische aansluiting
Stekker type B industrie
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR