Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/3-weg ventiel 5777775302 CD07-5/3CC-DO-NONE-I-G014

  • ERIKS:12605604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,13/ stukexcl. btw

€ 306,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CD07
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
900
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3
Stuurlucht
Intern
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 50 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR