Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/3-weg ventiel 0820059001 TC15-5/3CC-DO-024DC-I-FORM_C-SGL

  • ERIKS:24104524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,88/ stukexcl. btw

€ 270,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
TC15
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1300
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR