Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-wegklep 5710301100 CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018-S

  • ERIKS:23575488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,76/ stukexcl. btw

€ 136,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CD04
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
900
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 65 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR