Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel R422100972 TC08-5/2XX-DO-024DC-I-M8X1_3P-SGL

  • ERIKS:12702869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,54/ stukexcl. btw

€ 255,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
TC08
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
800
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR