€ 188,15/ stukexcl. btw
€ 227,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | ST |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 280 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 5/2 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 80 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Materiaal afdichting | NBR |