Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5813220100 V581-5/2DS-024DC-I3-2P22-HBX-AA-X-C-T0

  • ERIKS:12499348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,92/ stukexcl. btw

€ 473,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
581
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
4800
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker type B industrie
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR