Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5813170540 V581-5/2SR-24/42-I3-1CNO-HUX-AA-X-C-T0

  • ERIKS:13145472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,99/ stukexcl. btw

€ 390,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
581
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
4800
Werkdruk
van 3 tot 16 bar
Maximale werkdruk
16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR