Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5790900220 V579-5/2OC-DA08-024DC-04-RV1

  • ERIKS:24105064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 166,23/ stukexcl. btw

€ 201,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
579
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
600
Poortaansluiting
Ø 8x1 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Maximale werkdruk
8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR