€ 174,56/ stukexcl. btw
€ 211,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | 740-CP |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 950 |
Poortaansluiting | Ø 10x1 mm |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Stuurlucht | Intern |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 50 °C |
Materiaal huis | POM |
Materiaal afdichting | NBR |