Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5727475302 V740-5/2AS-00000-07

  • ERIKS:12507833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,15/ stukexcl. btw

€ 210,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
740
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1100
Poortaansluiting
Ø 10x1 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 50 °C
Materiaal huis
PAA
Materiaal afdichting
NBR