Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5727405302 V740-5/2AS-00000-07

  • ERIKS:24105054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,77/ stukexcl. btw

€ 195,74incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
740
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
700
Poortaansluiting
Ø 8x1 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 50 °C
Materiaal huis
PAA
Materiaal afdichting
NBR