Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5725475280 CD12-5/2XX-SR-230AC-I-G012-G012-EN175301

  • ERIKS:24105050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,91/ stukexcl. btw

€ 485,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
CD12
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
4100
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
230 V AC 50-60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR