Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5717451000 V740-5/2AS-07-CP

  • ERIKS:12952400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,16/ stukexcl. btw

€ 169,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
740-CP
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
950
Poortaansluiting
Ø 10x1 mm
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Materiaal huis
POM
Materiaal afdichting
NBR