€ 288,59/ stukexcl. btw
€ 349,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CD07 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1200 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 5/2 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |