Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5631310100 VR07-5/2DM-LEV

  • ERIKS:23575485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,13/ stukexcl. btw

€ 291,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
563 131
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1100
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
5/2
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR