Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 0820403002 VVST-5/2SR-ROL

  • ERIKS:12098490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,95/ stukexcl. btw

€ 217,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ST
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
5/2
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal afdichting
NBR