Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 0820238002 WV02-5/2XX-DO

  • ERIKS:11303055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,11/ stukexcl. btw

€ 136,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
WV02
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
500
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Extern
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
HNBR