Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 0820225101 ISO2

  • ERIKS:13161823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,74/ stukexcl. btw

€ 268,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
IS12
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2500
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Functie
5/2
Stuurlucht
Extern
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR