€ 147,27/ stukexcl. btw
€ 178,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CD02-AL |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 450 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Stuurlucht | Extern |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 15217 type C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Manifold |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal afdichting | HNBR |