Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 0820038102 WV02-5/2AS-024DC

  • ERIKS:12183879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,22/ stukexcl. btw

€ 176,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
WV02
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
500
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
HNBR