Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 0820024001

  • ERIKS:24104507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,56/ stukexcl. btw

€ 287,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
IS12
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1060
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
230 V AC 50-60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR