Eriks
AVENTICS

AVENTICS 4/2-weg ventiel 5728410420 V840-4/2DS-DI04-024DC-03

  • ERIKS:24105061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 179,76/ stukexcl. btw

€ 217,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
840
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
200
Poortaansluiting
Ø 6x1 mm
Werkdruk
van 1.8 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
4/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
POM
Materiaal afdichting
NBR