€ 132,56/ stukexcl. btw
€ 160,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | 840 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 200 |
Poortaansluiting | Ø 6x1 mm |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 4/2 |
Stuurlucht | Intern |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 50 °C |
Materiaal huis | POM |
Materiaal afdichting | NBR |