Eriks
AVENTICS

AVENTICS 4/2-weg ventiel 5728400620 V840-4/2OC-DI04-024DC-03-LED

  • ERIKS:24105060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 145,10/ stukexcl. btw

€ 175,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
840
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
200
Poortaansluiting
Ø 6x1 mm
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
4/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
POM
Materiaal afdichting
NBR