Eriks
AVENTICS

AVENTICS 4/2-weg ventiel 5630180100 VR04-4/2DM-LEV

  • ERIKS:13194752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,09/ stukexcl. btw

€ 296,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
563 018
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
300
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
4/2
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
PAA