€ 459,49/ stukexcl. btw
€ 555,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | AS5-SOV |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 12500 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 15217 type C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | PA |
Materiaal afdichting | NBR |