Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel elektrisch bediend R412006265 AS2-SOV-G014-024

  • ERIKS:12657570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,57/ stukexcl. btw

€ 223,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AS2-SOV
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR