€ 268,67/ stukexcl. btw
€ 325,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL4-SOV |
Doorlaat bij 6 Bar | 4000 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 |
Stuurlucht | Intern |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 6952 type B |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |