Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel elektrisch bediend 0821300922 NL2-SOV-G014-SOE-024-DS

  • ERIKS:12315140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,10/ stukexcl. btw

€ 231,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-SOV
Doorlaat bij 6 Bar
1100 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 6952 type B
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR