€ 195,79/ stukexcl. btw
€ 236,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CD07 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1400 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Stuurlucht | Intern |
Bedrijfsspanning | 24V AC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 50 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |