Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 5724970220 V490-3/2NC-024DC-ND0,8

  • ERIKS:12083893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,19/ stukexcl. btw

€ 95,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
490
Doorlaat bij 6 Bar
20 l/min
Poortaansluiting
Ø 8x1 mm
Werkdruk
van 4 tot 7 bar
Maximale werkdruk
7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Stuurlucht
Intern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 15217 type C
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
POM
Materiaal afdichting
NBR