€ 89,47/ stukexcl. btw
€ 108,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CD04 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 900 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 65 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |