Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 5673011340 V567-3/2NC-SR-024DC

  • ERIKS:12357080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 922,73/ stukexcl. btw

€ 1.116,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
567
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
13620
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Werkdruk
van 3.5 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Stuurlucht
Intern/extern
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR