Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820408001 VVAP-3/2NC-PLU

  • ERIKS:24104552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,41/ stukexcl. btw

€ 62,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AP
Doorlaat bij 6 Bar
190 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR