€ 90,79/ stukexcl. btw
€ 109,86incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | AP |
Doorlaat bij 6 Bar | 250 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |