Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820402002 VVST-3/2NC-ROL

  • ERIKS:24104542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,87/ stukexcl. btw

€ 161,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ST
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal