Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820400003 VVAP-3/2NC-ROL

  • ERIKS:11303058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,30/ stukexcl. btw

€ 219,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AP
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
550
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR