€ 78,08/ stukexcl. btw
€ 94,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | DO22 |
Doorlaat bij 6 Bar | 40 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Elektrische aansluiting | Stekker type B industrie |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | FKM |