Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820019631 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

  • ERIKS:12474223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,06/ stukexcl. btw

€ 162,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
DO22
Doorlaat bij 6 Bar
61 l/min
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker ISO 6952 type B
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal afdichting
FKM