Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820019501 DO30-3/2NC-CNOM-024DC

  • ERIKS:23850131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,35/ stukexcl. btw

€ 139,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
DO30
Doorlaat bij 6 Bar
65 l/min
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal afdichting
FKM