€ 108,25/ stukexcl. btw
€ 130,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | DO22 |
Doorlaat bij 6 Bar | 72 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 0 tot 7 bar |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Bedrijfsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 6952 type B |
Beschermingsklasse | IP65 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | PA |
Materiaal afdichting | FKM |