Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820019006 DO22-3/2NC-M005-024DC

  • ERIKS:24035905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,70/ stukexcl. btw

€ 142,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
DO22
Doorlaat bij 6 Bar
40 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker type B industrie
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
FKM